Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ sw Alu SM-STATIV-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ mit Sockel Solomagic1400/2000an SM-Stativ-NA
Stativ mit Sockel Solomagic1400/2000an SM-Stativ-NA
Artikel-Nr.:
     262-C983C87
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100505
EAN/GTIN:
     4026911033834
Stativ sw Alu SM-STATIV-NA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,56*
€ 113,17*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,39*
€ 116,69*
€ 5,46*
ab € 95,33*
€ 118,81*
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 123,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,49*
€ 130,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9300175
ab € 325,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.