| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89158567 Herst.-Nr.: 9100505 EAN/GTIN: 4026911033834 |
|
|
| | |
| Stativ mit Sockel Solomagic1400/2000an SM-Stativ-NA Stativ mit Sockel für SOLAMAGIC ECO+ 1400/2000/IP65/RC sowie S1+, max. 2200 mm Auszughöhe, Sockel aus Beton, grau. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | lackiert | Farbe: | sonstige | Glanzgrad: | matt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,13* | € 112,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,59* | € 116,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 95,58* | € 118,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,49* | € 123,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,10* | € 130,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|