Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 40x145x65mm Metall edst XNNBW-E06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNBW-E06 141846 Befestigungswinkel Schienenstützer
EATON XNNBW-E06 141846 Befestigungswinkel Schienenstützer
Artikel-Nr.:
     262-C987F23
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141846
EAN/GTIN:
     4015081385782
Befestigungsset 40x145x65mm Metall edst XNNBW-E06
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsset
Breite:
145 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
40 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,711*
€ 3,711*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,73*
10
€ 3,90*
ab € 2,792*
€ 3,832*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,85*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.