Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel Schienenstützer XNNBW-E06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNBW-E06 141846 Befestigungswinkel Schienenstützer
EATON XNNBW-E06 141846 Befestigungswinkel Schienenstützer
Artikel-Nr.:
     6012B-61564614
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141846
EAN/GTIN:
     4015081385782

Befestigungswinkel Schienenstützer XNNBW-E06

Befestigungswinkel für Schienenstützer, Tiefe 600mm, Stahlblech, 10 Stück, inkusive Montagematerialien
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
65 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,661*
€ 3,651*
10
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,66*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,72*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,751*
€ 3,761*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,761*
€ 4,47559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,541*
€ 4,21379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,311*
€ 3,94009
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,751*
€ 3,27369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.