Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 30x30x76,5mm XNNFRS-M12X70-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNFRS-M12x70-8 141862 Flachrundschraube 141862
EATON XNNFRS-M12x70-8 141862 Flachrundschraube 141862
Artikel-Nr.:
     262-C987F38
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141862
EAN/GTIN:
     4015081385942
Befestigungsset 30x30x76,5mm XNNFRS-M12X70-8
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
76.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,177*
€ 1,637*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,64*
30
Frei Haus
ab € 1,21367*
€ 1,69367*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,73*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,33*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.