Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M12x70, 8,8 XNNFRS-M12X70-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNFRS-M12x70-8 141862 Flachrundschraube 141862
EATON XNNFRS-M12x70-8 141862 Flachrundschraube 141862
Artikel-Nr.:
     6012B-61564641
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141862
EAN/GTIN:
     4015081385942

Flachrundschraube M12x70, 8,8 XNNFRS-M12X70-8

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
76,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,177*
€ 1,647*
30
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,65*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,67*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 1,212*
€ 1,692*
8 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,692*
€ 2,01348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,562*
€ 1,85878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,482*
€ 1,76358
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.