Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Flschirm 899mm edst A 46dB 645cbmh Ø150mm LED 3st AblUml FH694620E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachschirmhaube 90cm,eds FH 694 620 E
Flachschirmhaube 90cm,eds FH 694 620 E
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C992F47
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1190546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube
dunstabzug
Dunstabzugshaube Flschirm 899mm edst A 46dB 645cbmh Ø150mm LED 3st AblUml FH694620E
Weitere Informationen:
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Flachschirm
Beleuchtungsart:
LED
Breite:
899 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
645 m³/h
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 90cm, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,29*
€ 240,94*
Frei Haus
ab € 198,47*
€ 241,98*
Frei Haus
ab € 204,41*
€ 249,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,74*
€ 261,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.