Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89981345 Herst.-Nr.: FH694620E EAN/GTIN: 5906006905460 |
| | |
|
| | |
| Flachschirmhaube 90cm,eds FH 694 620 E Teleskophaube - Edelstahl - LCD Display Rot - Drucktasten - Lichtwärme 3000 K - Abluft-/Umluftbetrieb - 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h - Beleuchtung: Halo-LED 2 x 3,0 W - 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sonder-Zubehör, nachkaufbar - Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück Technische Daten* - Energieeffizienzklasse: A - Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr - Fluiddynamische Effizienzklasse: A - Beleuchtungseffizienzklasse: A - Klasse Fettabscheidegrad: F - Geräusch: min. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 197,82* | € 242,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,52* | € 243,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,40* | € 250,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,38* | € 262,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|