Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 40W HV LORENA E27 sw m.Schalt 220-240V 515190132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Tischlampe LORENA Industrial mit Glaskugel in Rauchglas Optik - Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     262-D002C06
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     515190132
EAN/GTIN:
     4017807539707
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
Büroleuchte
Wohnraumleuchte 40W HV LORENA E27 sw m.Schalt 220-240V 515190132
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
280 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
300 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,75*
€ 105,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,51*
€ 122,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
511210306
ab € 139,01*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50644
ab € 70,25*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50130
ab € 77,99*
Ähnlich
Globo
15345T
ab € 59,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.