Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 79,2W 12V stat 320x30x16,8mm 55578


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 79,2W 12V stat 320x30x16,8mm 55578
Artikel-Nr.:
     262-D003G44
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55578
EAN/GTIN:
     4034451555785
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 79,2W 12V stat 320x30x16,8mm 55578
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
79.2 - 79.2 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
16.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
320 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.