Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 5000mA 12V IP20 Kstgeh stat 176x46x30mm 85269-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät,12V, 60W, IP20, 100-240V AC, Schraubanschluss
LED Netzgerät,12V, 60W, IP20, 100-240V AC, Schraubanschluss
LED Netzgerät,12V, 60W, IP20, 100-240V AC, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     262-D003J76
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85269-V2
EAN/GTIN:
     4012094252698
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Trafo 60W 5000mA 12V IP20 Kstgeh stat 176x46x30mm 85269-V2
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
5000 - 5000 mA
Breite:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
176 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,25*
€ 40,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,49*
€ 47,28*
€ 8,50*
ab € 34,97*
€ 47,74*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 49,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.