Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 2500mA 24V IP20 Kstgeh stat 176x46x30mm 85272-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät 24V 60W IP20 100-240V AC Druckklemmenanschluss
LED-Netzgerät 24V 60W IP20 100-240V AC Druckklemmenanschluss
LED-Netzgerät 24V 60W IP20 100-240V AC Druckklemmenanschluss
Artikel-Nr.:
     262-D003J77
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85272-V2
EAN/GTIN:
     4012094252728
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Trafo 60W 2500mA 24V IP20 Kstgeh stat 176x46x30mm 85272-V2
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
2500 - 2500 mA
Breite:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
176 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,25*
€ 40,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,47*
€ 47,22*
€ 8,50*
ab € 34,96*
€ 47,63*
2 Tage
75
€ 4,95*
ab € 38,82*
€ 52,48*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,39*
€ 53,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
85490
ab € 78,78*
Ähnlich
Rutec Licht
85273
ab € 48,74*
Ähnlich
Rutec Licht
85274
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.