Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 239W 1400mA 171V IP20 Kstgeh dyn 244x71x37mm 55316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D005D28
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55316
EAN/GTIN:
     4034451553163
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 239W 1400mA 171V IP20 Kstgeh dyn 244x71x37mm 55316
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
239 - 239 W
Ausgangsspannung:
171 - 171 V
Breite:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
37 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
244 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,30*
€ 136,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,61*
€ 157,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.