Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Schrank ST 600mm VX8609.207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8609.207 Blindplatte
Rittal VX 8609.207 Blindplatte
Artikel-Nr.:
     262-D012B64
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8609207
EAN/GTIN:
     4028177817814
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schottwand
Trennwand Schrank ST 600mm VX8609.207
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bauform:
Einzelteil
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Rastermaß:
482.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 105,45*
€ 6,78*
ab € 84,90*
€ 105,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,66*
€ 109,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 88,90*
€ 109,92*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 89,35*
€ 110,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,75*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.