Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, HT: 2200x600 mm IP54 StB RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7906241
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX8609207
EAN/GTIN:
     4028177817814
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schottwand
VX Trennwand, für HT: 2200x600 mm Farbe: grau, RAL-Nummer: EV000270, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX8609207
Ident Code:
8609207
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 105,45*
€ 6,78*
ab € 84,90*
€ 105,87*
€ 5,95*
ab € 88,66*
€ 109,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 88,90*
€ 109,92*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 89,35*
€ 110,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,75*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.