Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilung xx600mm Metall gr VX8620.901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8620.901 Trennwand
Rittal VX 8620.901 Trennwand
Artikel-Nr.:
     262-D012D74
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620901
EAN/GTIN:
     4028177922624
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Rack Zubehör
Unterteilung xx600mm Metall gr VX8620.901
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteilung
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 70,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,02*
€ 72,05*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 57,04*
€ 72,07*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 57,74*
€ 72,89*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 57,90*
€ 73,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619040
ab € 45,39*
Zubehör
Rittal
8619041
ab € 49,64*
Zubehör
Rittal
8619600
ab € 28,88*
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 27,63*
Zubehör
Rittal
8617800
ab € 38,92*
Zubehör
Rittal
8617810
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.