Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8617.810 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 8617.810 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     832-328302
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617810
EAN/GTIN:
     4028177919525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Rack Zubehör
VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177919525
Herstellerartikelnummer:
8617810
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008617810
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8617810, VX Tragschiene 48 x 26 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8617810
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, rittal rack zubehör, rack zubehör, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,88*
€ 54,83*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 57,66*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,07*
€ 59,45*
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 46,39*
€ 59,49*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,01*
€ 60,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8620900
ab € 29,725*
Zubehör
Rittal
8620901
ab € 52,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.