Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Edst 65mm 21fÖffn edst Tragering MPR22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte für GES R2 für 2x Typ A Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Montageplatte für GES R2 für 2x Typ A Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     262-D012J79
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Chassisplatte
Montageplatte
obo bettermann montageplatte
Abdeckplatte Edst 65mm 21fÖffn edst Tragering MPR22A
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
2
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
Edelstahl
Installationstechnik:
Tragering rund
Länge der Abdeckplatte:
65 mm
Werkstoff:
Edelstahl | Stahl
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 28,46*
€ 5,46*
ab € 21,23*
€ 29,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,02*
€ 29,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,43*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.