Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN TT 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN 2TE Hutschiene TH35 SPA001N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D036H53
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPA001N
EAN/GTIN:
     3250615514813
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter hager
blitzstromableiter
Blitzstromableiter TN TT 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN 2TE Hutschiene TH35 SPA001N
Weitere Informationen:
Baugröße:
2 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA kA
Nennspannung AC:
240 V V
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 100ka, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 208,02*
€ 244,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,18*
€ 247,32*
Frei Haus
ab € 208,83*
€ 247,49*
Frei Haus
ab € 212,59*
€ 249,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,09*
€ 251,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.