| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D036H71 Herst.-Nr.: SPC203N EAN/GTIN: 3250615514936 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz 240VAC 240VDC 1,25kV 2p Hutschiene TH35 opt 1,4kV SPC203N Weitere Informationen: | | Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE): | 10 kA | Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE): | 10 kA | Höchste Dauerspannung AC: | 264 V | Höchste Dauerspannung DC: | 240 V | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 2.5 mm² | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 4 mm² | Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): | 32 A | Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): | 25 A | Montageart: | Hutschiene TH35 | Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): | 10 kA kA | Nennlaststrom: | 26 A A | Nennspannung AC: | 240 V V | Nennspannung DC: | 240 V V | Polzahl: | 2 | Prüfklasse Typ 3: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzpegel: | 1.25 kV | Schutzpegel L-N: | 1.4 kV kV | Schutzpegel L-PE/N-PE: | 1.4 kV kV | Signalisierung am Gerät: | optisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter 2 polig, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,89* | € 69,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 54,42* | € 69,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,45* | € 69,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,70* | € 71,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,12* | € 71,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|