Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 130VAC 185V TS35 m.FMkont Klemme Hutschiene TH35 300Va-e SPK602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter DSL,ADSL,ADSL2+,ISDN SPK602
Überspannungsableiter DSL,ADSL,ADSL2+,ISDN SPK602
Artikel-Nr.:
     262-D036H73
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPK602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 3
Ableiter Typ3 130VAC 185V TS35 m.FMkont Klemme Hutschiene TH35 300Va-e SPK602
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klemme
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Baubreite:
17.7 mm
Erdung über:
Hutschiene
Frequenz:
0.00005 - 0.00006 MHz
Grenzfrequenz:
20 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennspannung AC:
130 - 130 V
Nennspannung DC:
185 - 185 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Erde:
300 V V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
300 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter hager, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 81,83*
€ 108,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,67*
€ 115,20*
€ 5,00*
ab € 94,20*
€ 115,28*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,04*
€ 118,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,78*
€ 125,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.