| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D036H78 Herst.-Nr.: SPK900 EAN/GTIN: 3250615515124 |
| |
|
| | |
| Ableiter Typ3 3,3-100VDC 910A TS35 KlemmeRJ45 Hutschiene TH35 900Va-e SPK900 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Klemme/RJ45 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Baubreite: | 25 mm | Erdung über: | Hutschiene | Frequenz: | 0.00005 - 0.00006 MHz | Höchste Dauerspannung DC: | 3.3 V | Montageart: | Hutschiene TH35 | Nennableitstoßstrom (8/20): | 0.91 kA kA | Nennlaststrom: | 910 A A | Nennspannung DC: | 3.3 - 100 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzpegel Ader/Erde: | 900 V V | Signalisierung am Gerät: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter hager, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,15* | € 114,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,47* | € 114,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,76* | € 118,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,57* | € 119,29* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 103,35* | € 123,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|