Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DC Netzform- 1,9kV 1000VAC 1TE Basiselem 15kA opt SPV040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckmodul T2 1P Photovoltaic SPV040
Steckmodul T2 1P Photovoltaic SPV040
Artikel-Nr.:
     262-D036H79
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPV040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter DC Netzform- 1,9kV 1000VAC 1TE Basiselem 15kA opt SPV040
Weitere Informationen:
Baugröße:
1 TE
Höchste Dauerspannung AC:
585 V
Höchste Dauerspannung DC:
585 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
2 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA kA
Nennspannung AC:
1000 V V
Nennspannung DC:
1000 V V
Netzform DC:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform sonstige:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.9 kV
Schutzpegel L-N:
1.9 kV kV
Schutzpegel N-PE:
1.9 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,37*
€ 54,94*
€ 5,00*
ab € 42,03*
€ 54,98*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,21*
€ 56,03*
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 56,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,64*
€ 60,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.