Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger 4f Metall schraub 4Zugentl 281,3x198,3x67,7mm 1Einf LEGRAND088023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088023 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 088023 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J52
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088023
EAN/GTIN:
     3414970755148
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Geräteträger
Kabelbahn
Geräteträger 4f Metall schraub 4Zugentl 281,3x198,3x67,7mm 1Einf LEGRAND088023
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Anzahl der Zugentlastungen:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Ausführung:
Trägerform
Breite:
198.3 mm mm
Länge:
281.3 mm mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Tiefe:
67.7 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinne, Kabelrinnen, kabelbahn metall, kabelbahn, legrand kabelrinne, Gerätebecher, Modulträger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,58*
€ 55,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,13*
€ 56,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,71*
€ 68,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,56*
€ 73,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,79*
€ 92,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.