Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 088023 Gerätebox m.Teppichrand 8Module vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088023 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 088023 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-5710609
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088023
EAN/GTIN:
     3414970755148
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Geräteträger
Kabelbahn
Gerätebox mit Teppichrand, 8 Module, vertikaler Geräteeinbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trägerform
Länge:
281,3 mm
Breite:
198,3 mm
Tiefe:
67,7 mm
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Anzahl der Zugentlastungen:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,58*
€ 55,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,13*
€ 56,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,71*
€ 68,64*
€ 5,95*
ab € 56,56*
€ 73,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,79*
€ 92,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.