Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger 6f Metall 264x181x80mm rast 4Zugentl 4Einf LEGRAND088123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088123 Montage-Kit
Legrand 088123 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-D041J91
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088123
EAN/GTIN:
     3414970756077
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Geräteträger
geräteträger
Geräteträger 6f Metall 264x181x80mm rast 4Zugentl 4Einf LEGRAND088123
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Anzahl der Zugentlastungen:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Ausführung:
Trägerform
Breite:
181 mm mm
Länge:
264 mm mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gerätebecher, Modulträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,54*
€ 233,68*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,53*
€ 236,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 254,87*
€ 307,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 323,90*
€ 389,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,13*
€ 365,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.