Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5402831 Herst.-Nr.: 088123 EAN/GTIN: 3414970756077 |
| |
|
| | |
| Gerätebox für Deckel mit Markierrand 8 Module, vertikaler Geräteeinbau Breite: 181 mm, Ausführung: Trägerform, Tiefe: 80 mm, Anzahl der einbaubaren Geräte: 6, Anzahl der Leitungseinführungen: 4, Länge: 264 mm, Werkstoff: sonstige, Anzahl der Zugentlastungen: 4, Montageart Installationsgerät: rasten Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 088123 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 188,86* | € 230,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,34* | € 232,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 194,21* | € 235,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 324,15* | € 387,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|