Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP Wind-Helligkeitssensor 1818317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D042A84
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1818317
EAN/GTIN:
     3660849569679
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Jalousiesteuerung UP Wind-Helligkeitssensor 1818317
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
reinweiß | weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gangreserve:
20 h h
Geeignet für Regensensor:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Windsensor:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
690 W W
Mit Astro-Programm:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Sonnenschutzwert einstellbar:
5000 - 55000 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Zufallsgenerator:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, Sonnensensor, somfy helligkeitssensor, helligkeitssensor, abdeckrahmen weiß, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 157,15*
€ 190,11*
Frei Haus
ab € 159,30*
€ 191,88*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 168,64*
€ 203,63*
€ 3,50*
ab € 170,08*
€ 205,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,27*
€ 218,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Somfy
1818318
ab € 159,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.