Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 0,33W 156LED LINE-X 42V 6000K 7384lm LEDmodul 1465mm 100° DC LINE-X-1500-58-860-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandmodul 6000K LINE-X-1500-58-860-O
LED-Lichtbandmodul 6000K LINE-X-1500-58-860-O
Artikel-Nr.:
     262-D043C18
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
abalight led modul
LED-Modul 0,33W 156LED LINE-X 42V 6000K 7384lm LEDmodul 1465mm 100° DC LINE-X-1500-58-860-O
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
156
Ausstrahlungswinkel:
100 - 100 ° °
Betriebsspannung:
38 - 42 V
Betriebsstrom:
900 - 1400 mA
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
6000 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Höhe:
10 mm
Lampenleistung:
0.33 - 0.33 W W
Lampenspannung:
42 - 42 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
7384 - 7384 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
1465 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
142 - 142 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,16*
€ 70,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,25*
€ 70,66*
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 72,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,98*
€ 76,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,03*
€ 85,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10869
ab € 9,90*
Zubehör
abalight
10868
ab € 6,53*
Zubehör
abalight
10807
ab € 61,96*
Zubehör
abalight
10871
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.