| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D213D47 Herst.-Nr.: 10871 EAN/GTIN: 4250611808717 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung si ST L3000mm STAHLSEILSETII Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 0 mm | Länge: | 3000 mm | Werkstoff: | Stahl | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,34* | € 16,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,44* | € 16,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,84* | € 16,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,85* | € 18,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,37* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|