Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 33W JET 350-1000mA 47V IP20 Kstgeh stat 124x79x22mm MP32K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber MP 32 K2
LED-Treiber MP 32 K2
Artikel-Nr.:
     262-D043C55
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     19019
EAN/GTIN:
     4250611890194
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 33W JET 350-1000mA 47V IP20 Kstgeh stat 124x79x22mm MP32K2
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
33 - 33 W
Ausgangsspannung:
47 - 47 V
Ausgangsstrom:
350 - 1000 mA
Breite:
79 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
124 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,76*
€ 52,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,84*
€ 52,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,60*
€ 57,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,72*
€ 64,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
16305
ab € 82,27*
Zubehör
abalight
16311
ab € 82,37*
Zubehör
abalight
16314
ab € 82,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.