Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-PC DC 20-28V 1HWUSB XP-504-21-TERMINAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D044D75
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-400139
EAN/GTIN:
     7640130099951
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Industrie-PC DC 20-28V 1HWUSB XP-504-21-TERMINAL
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
0
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Breite:
75 mm mm
Festplattenspeicherkapazität:
0 TB
Fronteinbau möglich:
ja
Höhe:
335.5 mm mm
Max. Hauptspeicher:
0 MB Mbyte
Prozessortaktfrequenz:
0 GHz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
544 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
20 - 28 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungs-Rechner, Box-PC, Computer, Industrie-Rechner, Panel-PC, PC, Personal Computer, Rack-PC, Steuerung, Tower-PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.979,75*
€ 2.140,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.982,58*
€ 2.141,48*
Frei Haus
ab € 1.995,36*
€ 2.161,39*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.109,88*
€ 2.281,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.132,79*
€ 2.294,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,28*
€ 2.730,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,65*
€ 2.715,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.214,68*
€ 2.635,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,14*
€ 2.583,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,79*
€ 2.538,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.