| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-43960917 Herst.-Nr.: 400139 EAN/GTIN: 7640130099951 |
| |
|
| | |
| kapazitiver Multi-Touch XP-504-21-TERMINAL Abgesetztes Terminal als Erweiterung für den Panel-PC und Box-PC der XP-504-Geräteserie bis zu 1,8 m Abstand via Kabelverbindung DisplayPort oder USB-A zu USB-B oder mit HDMI Adapter. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20..28 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.979,75* | € 2.140,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.982,58* | € 2.141,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.995,36* | € 2.161,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.109,88* | € 2.281,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.132,79* | € 2.294,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|