Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 15Tassen MyMoment rt Glaskanne 1,4ml TKA2M114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
TKA2M114, Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     262-D046H73
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA2M114
EAN/GTIN:
     4242005396962
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeemaschine 15Tassen MyMoment rt Glaskanne 1,4ml TKA2M114
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1200 W
Ausführung:
Kaffeeautomat
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Breite:
232 mm
Fassungsvermögen:
1.4 ml ml
Grundfarbe:
rot
Höhe:
347 mm
Nachtropfsperre:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tassenzahl:
15
Tiefe:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, bosch kaffeemaschine rot, großkaffeeautomat, bosch kaffeautomat, Auto Off-Kaffeeautomat, Cafe-Automat, Doppel-Kaffeeautomat, Druckbrüh-Kaffeeautomat, Filterkaffeemaschine, Kaffee Duo-Kaffeeautomat, Kaffee-/Teeautomat, Kaffeeautomat/Wasserkocher, Kaffee-Filterautomat, Look Classic-Kaffeemaschine, Profi-Kaffeeautomat, Teeautomat, Teekocher, Thermo-Kaffeeautomat, Timer-Kaffeeautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,25*
€ 45,11*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 35,42*
€ 45,23*
€ 3,90*
ab € 36,12*
€ 46,48*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 36,24*
€ 46,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,35*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.