Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 12Tassen MyMoment sw Isolierkanne 1,1ml TKA6M273


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
TKA6M273, Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     262-D046H78
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA6M273
EAN/GTIN:
     4242005396948
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeemaschine 12Tassen MyMoment sw Isolierkanne 1,1ml TKA6M273
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1000 W
Ausführung:
Kaffeeautomat
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Breite:
231 mm
Fassungsvermögen:
1.1 ml ml
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
347 mm
Nachtropfsperre:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tassenzahl:
12
Tiefe:
296 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, bosch kaffeemaschine schwarz, großkaffeeautomat, bosch kaffeautomat, Auto Off-Kaffeeautomat, Cafe-Automat, Doppel-Kaffeeautomat, Druckbrüh-Kaffeeautomat, Filterkaffeemaschine, Kaffee Duo-Kaffeeautomat, Kaffee-/Teeautomat, Kaffeeautomat/Wasserkocher, Kaffee-Filterautomat, Look Classic-Kaffeemaschine, Profi-Kaffeeautomat, Teeautomat, Teekocher, Thermo-Kaffeeautomat, Timer-Kaffeeautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,06*
€ 64,00*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 50,11*
€ 64,12*
Frei Haus
ab € 52,00*
€ 65,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 52,66*
€ 67,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,81*
€ 77,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.