Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 13W 1LED 240V 4000K 1500lm AC 241mm LEDmodul 982068.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz 4000K LED 982068.002
Umrüstsatz 4000K LED 982068.002
Artikel-Nr.:
     262-D050J63
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982068.002
EAN/GTIN:
     4051859070009
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 13W 1LED 240V 4000K 1500lm AC 241mm LEDmodul 982068.002
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
210 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
27 mm
Lampenleistung:
13 - 13 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1500 - 1500 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
241 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
116 - 116 lm/W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,76*
€ 70,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,31*
€ 71,20*
€ 5,46*
ab € 56,97*
€ 71,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,36*
€ 73,47*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,99*
€ 74,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.