Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz 4000K LED 982068.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz 4000K LED 982068.002
Umrüstsatz 4000K LED 982068.002
Artikel-Nr.:
     3517A-56952889
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982068.002
EAN/GTIN:
     4051859070009

Umrüstsatz 4000K LED 982068.002

LED Umrüstsatz, 840, weißLED Umrüstsatz, L 241 B 210 H 27
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
11,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsspannung:
220..240 V
Lampenspannung:
220..240 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rechteckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,69*
€ 70,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,23*
€ 70,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,89*
€ 71,54*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,28*
€ 73,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,92*
€ 73,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.