Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoüberwachung Farbe 2Cam WR100SETD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D055J32
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26606
EAN/GTIN:
     4015162266061
Suchbegriffe:
Domekamera
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
Videoüberwachung Farbe 2Cam WR100SETD2
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Anzahl der Kameras:
2
Anzahl der LAN-Ports:
1
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Bauform:
Dome-Form
Drahtlose Kameraverbindung:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP66
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
1000 GB
Steckverbindertyp:
RJ45
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Festplatte, videoüberwachungssystem indexa, wlan festplatte, Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 383,41*
€ 431,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,54*
€ 436,16*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 406,41*
€ 456,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 407,26*
€ 459,47*
Frei Haus
ab € 407,53*
€ 459,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,80*
€ 513,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,18*
€ 511,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,63*
€ 494,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.