| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0563492 Herst.-Nr.: 26606 EAN/GTIN: 4015162266061 |
| |
|
| | |
| WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 3MP-Kameras WR100D und Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kuppel-Kameras für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 15m, Tag/Nacht-IR-Filter und 40cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss. 12V DC Spannungsversorgung jeder Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 2,9m DC-Kabel. NVR mit integriertem WLAN Access Point mit 4-Kanal-Aufnahme in 3MP Auflösung (bis zu 15 Bilder/s pro Kanal) und Netzwerk-/ Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN). Bis zu 4 Kameras WR100B/D bzw. WR120B können über WLAN oder LAN eingebunden werden. Anschlüsse: 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB. Automatische Aufnahme (ohne Audio, mit 2 Sek. Voralarmaufnahme) bei Bewegungserkennung über Pixeländerung oder über Erkennen menschlicher Formen bis 10m Entfernung. Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung. Backup über Netzwerk und USB-Anschluss. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste öffentliche IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Browserzugriff nicht möglich. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 1TB FESTPLATTE (bis zu 1x 6TB werden unterstützt), USB-Maus, 12V DC Netzgerät und zwei Warnaufklebern >Videoüberwachung< (Piktogramm). Recordergehäuse auch zur Wandmontage geeignet. Abmessungen: D 108 x 81mm (Kameragehäuse), 257 x 44 x 210mm (Recordergehäuse). Passendes Zubehör: Kamera WR100B/D, Kamera WR120B/SN, Anschlusskasten AK20 für WR100D, WLAN-Repeater/Access Point WR100E/EW, Antennen-Verläng |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 383,41* | € 431,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 387,54* | € 436,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 406,41* | € 456,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 407,26* | € 459,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,53* | € 459,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|