Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke IR uni ws IND2431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D055J46
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25921
EAN/GTIN:
     4015162259216
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Überwachungskamera WandDecke IR uni ws IND2431
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
3.6 - 3.6 mm
Durchmesser:
64 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
75 - 75 °
Leistungsaufnahme:
6 W
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Tiefe:
95 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
55 - 55 °
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,94*
€ 121,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,43*
€ 123,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,81*
€ 128,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,28*
€ 136,10*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,63*
€ 136,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.