| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0619062 Herst.-Nr.: 25921 EAN/GTIN: 4015162259216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AHD 5 Megapixel wetterfeste Tag/Nacht-Kamera mit Fixobjektiv, 1/2,7 Zoll 5 MP CMOS Sensor, Auflösung 2592 x 1944p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 3,6mm 6MP Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 75°), 24 SMD-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 30m), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion. Umschaltbar zwischen 5MP (4:3 Format) und 4MP (16:9 Format). Einstellungen im OSD-Bildschirmmenü über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Spannungsversorgung: 12V DC, 500mA. Stabiles Aluminiumgehäuse mit Halterung zur Wand- und Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung und 50cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Ausgang auf 960H PAL-Videosignal, TVI oder CVI umschaltbar. Schutzart: IP66. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Gehäuseabmessungen: D 64 x 95mm. Passender 5MP-fähiger DVR UNBEDINGT ERFORDERLICH! Passendes Zubehör: DVR422S/-822S/-1622S, Anschlusskasten AK101, AK201, AK303, Masthalterung MH151, Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 97,89* | € 122,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 102,49* | € 128,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 109,39* | € 135,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 106,24* | € 135,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 115,00* | € 142,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|