| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D063A52 Herst.-Nr.: 307218 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter lin=15k 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00310-E2-60 Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Breite: | 220 mm mm | Eingangsphasenzahl: | 3 | Einsatz im Industriebereich zulässig: | ja | Höhe: | 300 mm mm | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 15 kW | Mit Bedienelement: | ja | Nennausgangsstrom I2N: | 31 A | Netzfrequenz: | 50 Hz | Netzspannung: | 380 - 500 V | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 190 mm mm | Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 15kw, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,76* | € 1.148,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.071,70* | € 1.148,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,09* | € 1.158,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1.148,61* | € 1.226,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.249,98* | € 1.334,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|