Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:15kW, IP20 FR-F840-00310-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21762558
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:15kW, IP20 FR-F840-00310-E2-60

Umrichter AC
Pn: 15kW
3x380-500V
In max: 31A
(15kW
31A)
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
323..550 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.070,76*
€ 1.148,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.071,70*
€ 1.148,93*
Frei Haus
ab € 1.076,09*
€ 1.158,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 1.148,61*
€ 1.226,97*
€ 5,95*
ab € 1.249,98*
€ 1.334,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,03*
€ 1.366,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,86*
€ 1.350,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,64*
€ 1.315,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,73*
€ 1.292,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,76*
€ 1.274,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.