Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=22k 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00470-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:22kW, IP20 FR-F840-00470-E2-60
Umrichter AC Pn:22kW, IP20 FR-F840-00470-E2-60
Artikel-Nr.:
     262-D063A54
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
Frequenzumrichter lin=22k 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00470-E2-60
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
250 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
400 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
47 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzspannung:
380 - 500 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
190 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 500v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.840,14*
€ 1.943,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.839,61*
€ 1.944,01*
Frei Haus
ab € 1.855,77*
€ 1.962,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.965,29*
€ 2.072,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.161,30*
€ 2.270,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.270,19*
€ 2.701,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.253,21*
€ 2.681,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,88*
€ 2.617,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,68*
€ 2.584,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.161,30*
€ 2.571,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.