Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:22kW, IP20 FR-F840-00470-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:22kW, IP20 FR-F840-00470-E2-60
Umrichter AC Pn:22kW, IP20 FR-F840-00470-E2-60
Artikel-Nr.:
     6012B-61762552
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:22kW, IP20 FR-F840-00470-E2-60

Umrichter AC
Pn: 22kW
3x380-500V
In max: 47A
(22kW
47A)
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
323..550 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.840,64*
€ 1.944,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.850,99*
€ 1.945,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.854,85*
€ 1.963,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.971,83*
€ 2.073,81*
€ 5,95*
ab € 2.161,52*
€ 2.271,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,75*
€ 2.336,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,96*
€ 2.319,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,63*
€ 2.261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,86*
€ 2.229,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.854,85*
€ 2.207,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.