Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=37k 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP00 %F %V FR-F840-00770-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:37kW, IP00 FR-F840-00770-E2-60
Umrichter AC Pn:37kW, IP00 FR-F840-00770-E2-60
Artikel-Nr.:
     262-D063A56
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
Frequenzumrichter lin=37k 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP00 %F %V FR-F840-00770-E2-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
325 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
550 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
77 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzspannung:
380 - 500 V
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
195 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 500v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.248,71*
€ 2.344,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.239,32*
€ 2.345,79*
Frei Haus
ab € 2.268,74*
€ 2.367,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.337,27*
€ 2.446,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.470,78*
€ 2.570,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.570,23*
€ 3.058,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,50*
€ 3.043,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,52*
€ 2.975,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.470,78*
€ 2.940,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.