Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:37kW, IP00 FR-F840-00770-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:37kW, IP00 FR-F840-00770-E2-60
Umrichter AC Pn:37kW, IP00 FR-F840-00770-E2-60
Artikel-Nr.:
     6012-11762566
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:37kW, IP00 FR-F840-00770-E2-60

Umrichter AC
Pn: 37kW
3x380-500V
In max: 77A
(37kW
77A)
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.248,71*
€ 2.344,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.239,32*
€ 2.345,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.268,74*
€ 2.367,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.337,27*
€ 2.446,24*
€ 5,95*
ab € 2.470,78*
€ 2.570,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,89*
€ 2.817,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.356,15*
€ 2.803,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.302,50*
€ 2.739,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.273,76*
€ 2.705,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.268,74*
€ 2.699,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.