Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=2,2 200-240V E1ph A1ph IP20 %F %V FR-CS82S-100-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D065E47
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=2,2 200-240V E1ph A1ph IP20 %F %V FR-CS82S-100-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
1
Breite:
128 mm mm
Eingangsphasenzahl:
1
Höhe:
108 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Nennausgangsstrom I2N:
10 A
Netzspannung:
200 - 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
160 mm mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 240v 2,2kw, inverter, mitsubishi inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,81*
€ 211,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,79*
€ 211,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,36*
€ 215,94*
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 217,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,42*
€ 253,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.