Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Nennleistung: 2,2kW FR-CS82S-100-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-81763599
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Nennleistung: 2,2kW FR-CS82S-100-60

Umrichter
Nennleistung: 2,2kW
1x200-240V
Nennstrom: 10A
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,81*
€ 211,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,79*
€ 211,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,36*
€ 215,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 217,64*
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 219,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.