Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=3,7 380-480V E3ph A3ph IP20 %F %V FR-CS84-080-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D065E52
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=3,7 380-480V E3ph A3ph IP20 %F %V FR-CS84-080-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
128 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Höhe:
108 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3.7 kW
Nennausgangsstrom I2N:
8 A
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
160 mm mm
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 3,7kw, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,93*
€ 262,13*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,42*
€ 262,51*
Frei Haus
ab € 223,29*
€ 263,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,69*
€ 266,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 263,46*
€ 302,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.